SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 双眼鏡
双眼鏡 S2BL 8倍25 2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29357705
品番
SIB23-0140
参考基準価格(税別)
¥15,625
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
完全防水で携帯性抜群のコンパクト双眼鏡です。
シングルヒンジのコンパクトボディタイプで、アウトドア活動からコンサ-ト、スポ-ツ観戦まで幅広く気軽にお使いいただけます
付属品
ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
仕様
BK7ダハプリズム
寸法(mm)
111×117×40
質量(g)
320
倍率(倍)
8
コーティング
フルマルチコ-ト
最短合焦距離
4m
対物レンズ有効径(mm)
25
視界範囲(mm)
110000(1000m先)
明るさ
9.7
防水性
完全防水
ひとみ径(Φmm)
3.1
アイレリーフ(mm)
14.5
実視界(°)
6.3