スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
オプサイトインサイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
29358798
品番
4987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水蒸気透過性を有し皮膚呼吸を妨げません。
長時間にわたる手術でも創縁部に密着し、皮膚常在菌の移動を防ぐことで術中感染を防止します。
用途
水蒸気透過性を有するポリウレタンフィルムのドレープ
色
透明
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
30×28
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止