KMP-598 シリコーンゴムパウダー 信越化学工業 29359839

※サンプル画像

シリコーンゴムパウダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は粒径・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1kg×10箱)
粒径(μm)
13
注文コード
29359839
品番
KMP-598
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。
衝撃吸収性、耐候性に優れています。
<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。

用途
プラスチック:耐衝撃性向上
ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上
粒径(μm)
13
粒度分布
2~30(μm)
仕様
含水率(%):0.1
形状
球状
比重
(真比重)0.97
外観
粉末
屈折率
1.41
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
10g
ゴム硬度
(デュロメータ―A)30
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする