キャンピングランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29360776 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り
3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能
本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能
カラビフックを付属

付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm) 光束(Lm)380 連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする