TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
極数
5
注文コード
29366147
品番
172213-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
取付
パネル取付用
極数
5
形状
キャップハウジング
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
寸法A(mm)
15.4
寸法D(mm)
15.7
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
21.0
寸法C(mm)
19.5