※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数
40
注文コード
29373017
品番
B1SU40-M-8
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
40
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
トラスコ品番
807-1453
全長(mm)
15.02
歯幅(mm)
5.7
穴径(Φmm)
Φ8
ハブ外径(Φmm)
Φ25
歯先円直径(mm)
Φ40.89
基準円直径(Φmm)
Φ40
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
組立距離(mm)
21.8
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。