※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373087
品番
G1A30L2-P-6
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
仕様
キー溝無し、かみ合い中心距離(mm):23
トラスコ品番
354-5539
材質
アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状
1B
歯数
30
全長(mm)
18
直径(Φmm)
のど:32
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
ピッチ円直径(Φmm)
かみ合い:30
条数
ウォームの方向:L2
ハブ外径(Φmm)
22
歯先円直径(mm)
Φ33.5
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ(mm)
ウォームの方向:L2
歯数比
1:15
注意
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。