※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
30
注文コード
29373157
品番
M1S30R-M-2610
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
30
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
仕様
歯先角:48°21′
トラスコ品番
807-1457
全長(mm)
15.67
歯幅(mm)
6.2
穴径(Φmm)
Φ10
ハブ外径(Φmm)
Φ22
歯先円直径(mm)
Φ31.09
基準円直径(Φmm)
Φ30
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
1
組立距離(mm)
26
穴長さ(mm)
14.5
ねじれ方向
R
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。