※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
注文コード
29373166
品番
M1SU20-M-2106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
モジュール・歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旧JIS約3〜4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
トラスコ品番
807-1458
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数
20
全長(mm)
14.53
歯幅(mm)
4.3
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
Φ21.41
基準円直径(Φmm)
20
ハブ長さL(mm)
9
歯数比
1
組立距離(mm)
21
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。