※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1SU30-M-2608 SUSマイタギヤ 協育歯車 29373184 M1SU30-M-2608 SUSマイタギヤ 協育歯車 29373184

SUSマイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29373184 品番 M1SU30-M-2608
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

旧JIS約3〜4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 トラスコ品番807-1460 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数30 全長(mm)15.89 歯幅(mm)6.2 穴径(Φmm)8 モジュール1 ハブ外径(Φmm)22 歯先円直径(mm)Φ31.41 基準円直径(Φmm)30 ハブ長さL(mm)8.9 歯数比1 組立距離(mm)26
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする