※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M50S25-M-1204 マイタギヤ 協育歯車 29373200 M50S25-M-1204 マイタギヤ 協育歯車 29373200

マイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.5 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 歯数25 注文コード29373200 品番M50S25-M-1204
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
この商品はモジュール・材質・歯数など52種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.5 歯数25 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 仕様歯先角:48°14′ トラスコ品番807-1461 全長(mm)8.11 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)Φ4 ハブ外径(Φmm)Φ11 歯先円直径(mm)Φ31.21 基準円直径(Φmm)Φ12.5 ハブ長さL(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 歯数比1 組立距離(mm)12 穴長さ(mm)7
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする