※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373218
品番
M80SU25-M-1805
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
旧JIS約3〜4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
トラスコ品番
807-1463
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数
25
全長(mm)
11.67
歯幅(mm)
4.7
穴径(Φmm)
5
モジュール
0.8
ハブ外径(Φmm)
16
歯先円直径(mm)
Φ21.13
基準円直径(Φmm)
20
ハブ長さL(mm)
6
歯数比
1
組立距離(mm)
18
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。