※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373236
品番
S1S15B-M-1005
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
807-1469
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
B1
歯数
15
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
5
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
Φ17
基準円直径(Φmm)
15
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応