※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373279
品番
S1S20A-M-0808
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
442-2368
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
A1
歯数
20
全長(mm)
8
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
8
モジュール
1
歯先円直径(mm)
Φ22
基準円直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応