※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S24B-M-1006 平歯車S1S 協育歯車 29373297 S1S24B-M-1006 平歯車S1S 協育歯車 29373297

平歯車S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29373297 品番 S1S24B-M-1006
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番807-1479 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 歯数24 全長(mm)20 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)6 モジュール1 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)Φ26 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする