※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373340
品番
S1S30A-M-0808F
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
442-2406
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
A1
歯数
30
全長(mm)
8
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
8
モジュール
1
歯先円直径(mm)
Φ32
基準円直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応