※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S50B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29373358
品番
S50B20B-P-0303
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
トラスコ品番
355-0893
材質
快削黄銅(C3604B)
形状
B1
歯数
20
全長(mm)
8
歯幅(mm)
3
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.5
ねじ寸法(mm)
e:3
ハブ外径(Φmm)
8.2
歯先円直径(mm)
Φ11.0
基準円直径(Φmm)
10.0
ハブ長さL(mm)
5