※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50B35B-P-0303 平歯車S50B 協育歯車 29373428 S50B35B-P-0303 平歯車S50B 協育歯車 29373428 S50B35B-P-0303 平歯車S50B 協育歯車 29373428

平歯車S50B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29373428 品番 S50B35B-P-0303
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

トラスコ品番355-0974 材質快削黄銅(C3604B) 形状B1 歯数35 全長(mm)8 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ねじ長さ(mm)3 ハブ外径(Φmm)10 歯先円直径(mm)Φ18.5 基準円直径(Φmm)17.5 ハブ長さL(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする