※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1BP60-R1 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車 29373620 G1BP60-R1 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車 29373620 G1BP60-R1 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車 29373620 G1BP60-R1 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車 29373620

青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数60 注文コード29373620 品番G1BP60-R1
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はモジュール・歯数など25種類から選べます 他の種類を見る

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器に。 仕様キー溝無し、かみ合い中心距離(mm):38 トラスコ品番115-5364 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 歯数60 全長(mm)18 直径(Φmm)のど:62 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)8 モジュール1 ピッチ円直径(Φmm)かみ合い:60 条数1、ウォーム:R1 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) ハブ外径(Φmm)40 歯先円直径(mm)Φ63.5 歯形並歯 転位係数-0.058 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 歯数比1:60 ピッチ円直径d(Φmm)かみ合い:60 ねじれ方向R、ウォーム:R1
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。歯先円直径は理論値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする