※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
青POM ギヤシリーズ 平歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29374810
品番
S1.5BP56B-1510
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途
食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番
116-0937
材質
青色ポリアセタール樹脂
形状
B1
歯数
56
全長(mm)
30
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
10
モジュール
1.5
ハブ外径(Φmm)
60
歯先円直径(mm)
Φ87
基準円直径(Φmm)
84
ハブ長さL(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。