※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2BP18B-2010 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374880 S2BP18B-2010 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374880 S2BP18B-2010 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車 29374880

青POM ギヤシリーズ 平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29374880 品番 S2BP18B-2010
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器などに。 トラスコ品番116-0944 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 歯数18 全長(mm)40 歯幅(mm)20 穴径(Φmm)10 モジュール2 ハブ外径(Φmm)30 歯先円直径(mm)Φ40 基準円直径(Φmm)36 ハブ長さL(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする