曜日別特売
H1BP26L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1BP26L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375528
H1BP26L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375528
H1BP26L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375528

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール1歯数26ねじれ方向L注文コード29375528品番H1BP26L-B
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途
食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番115-5411材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数26全長(mm)22歯幅(mm)12穴径(Φmm)8モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°ハブ外径(Φmm)32歯先円直径(mm)Φ38.8基準円直径(Φmm)36.77ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向L
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする