※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3BP20L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375869 H3BP20L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375869 H3BP20L-B 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車 29375869

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 ねじれ方向L 注文コード29375869 品番H3BP20L-B
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など44種類から選べます 他の種類を見る

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器などに。 トラスコ品番115-5439 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 歯数20 全長(mm)43 歯幅(mm)25 穴径(Φmm)15 モジュール3 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° ハブ外径(Φmm)60 歯先円直径(mm)Φ90.9 基準円直径(Φmm)84.85 ハブ長さL(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向L
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする