※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
条数
2、ウォーム:R2
注文コード
29376569
品番
W1.5S R2-E-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
モジュール・条数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
トラスコ品番
149-4772
セット内容
キー材が付いてます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
C
全長(mm)
55
歯幅(mm)
35
穴径(Φmm)
12
モジュール
1.5
条数
2、ウォーム:R2
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ28
進み角
3°/26′
基準円直径(Φmm)
25
ハブ長さL(mm)
10(lhR)、10(lhL)
ねじれ(mm)
ウォームの方向:R2
キー溝(b2×t2)(mm)
4×1.8
ピッチ円直径d(Φmm)
かみ合い:25
ねじれ方向
R