※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376578
品番
W1.5S R2-M-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
トラスコ品番
149-4770
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
B
全長(mm)
43
歯幅(mm)
30
穴径(Φmm)
10
モジュール
1.5
条数
2、ウォーム:R2
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ28
進み角
6°54′
基準円直径(Φmm)
25
ハブ長さL(mm)
13
ねじれ(mm)
ウォームの方向:R2
ピッチ円直径d(Φmm)
かみ合い:25
ねじれ方向
R