※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376587
品番
W2S R1-E-C
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
トラスコ品番
149-4788
セット内容
キー材が付いてます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
C
全長(mm)
65
歯幅(mm)
41
穴径(Φmm)
14
モジュール
2
条数
1、ウォーム:R1
ハブ外径(Φmm)
25
歯先円直径(mm)
Φ35
進み角
3°/42′
基準円直径(Φmm)
31
ハブ長さL(mm)
12(lhR)、12(lhL)
ねじれ(mm)
ウォームの方向:R1
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
ピッチ円直径d(Φmm)
かみ合い:31
ねじれ方向
ウォーム:R1