※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376596
品番
W2S R1-M-B
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
トラスコ品番
149-4787
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
B
全長(mm)
50
歯幅(mm)
35
穴径(Φmm)
12
モジュール
2
条数
1、ウォーム:R1
ハブ外径(Φmm)
25
歯先円直径(mm)
Φ35
進み角
3°/42′
基準円直径(Φmm)
31
ハブ長さL(mm)
15
ねじれ(mm)
ウォームの方向:R1
ピッチ円直径d(Φmm)
かみ合い:31