※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
材質
CAC702アルミニウム青銅鋳物
注文コード
29376675
品番
G2A 20R2-M-10
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械などに。
仕様
かみ合い中心距離(mm):35.5
トラスコ品番
149-4865
材質
CAC702アルミニウム青銅鋳物
形状
1B
歯数
20
全長(mm)
35
直径(Φmm)
のど:44
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
10
モジュール
2
ピッチ円直径(Φmm)
かみ合い:40
条数
ウォーム:R2
ハブ外径(Φmm)
32
歯先円直径(mm)
Φ47
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ(mm)
ウォームの方向:R2
歯幅b(mm)
20
歯数比
10
ねじれ方向
R
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。