※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G2A 30L1-M-12 ウォームホイール 協育歯車 29376700 G2A 30L1-M-12 ウォームホイール 協育歯車 29376700

ウォームホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 注文コード29376700 品番G2A 30L1-M-12
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はモジュール・歯数・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 トラスコ品番149-4872 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 形状1B 歯数30 全長(mm)35 直径(Φmm)のど:64 歯幅(mm)20 穴径(Φmm)12 モジュール2 ピッチ円直径(Φmm)かみ合い:60 条数ウォーム:L1 ハブ外径(Φmm)40 歯先円直径(mm)Φ67 歯形並歯 ハブ長さL(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ(mm)ウォームの方向:L1 歯幅b(mm)20 歯数比30 距離かみ合い中心:46.5mm ねじれ方向L
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする