※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
ラックRK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
トラスコ品番
158-1921
注文コード
29376727
品番
RK1.5SD 10-M-1616
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。
用途
一般産業機械、搬送用機械などに使用。
トラスコ品番
158-1921
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
全長(mm)
1008.5
歯幅(mm)
16
高さ(mm)
16
モジュール
1.5
有効歯数
214
歯幅b(mm)
16
端面加工
両端面:0.06〜0.18mm
かみ合い高さ(mm)
14.5、h”:14.5