※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
ラックRK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
トラスコ品番
158-1910
注文コード
29376736
品番
RK1.5SD 16-M-1620
参考基準価格(税別)
¥14,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。
用途
一般産業機械、搬送用機械などに使用。
トラスコ品番
158-1910
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
全長(mm)
1602.2
歯幅(mm)
16
高さ(mm)
20
モジュール
1.5
有効歯数
340
歯幅b(mm)
16
端面加工
両端面:0.06〜0.18mm
かみ合い高さ(mm)
18.5、h":18.5