※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK2SD 3-M-2020 ラックRK 協育歯車 29376788 RK2SD 3-M-2020 ラックRK 協育歯車 29376788

ラックRK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 トラスコ品番158-1890 注文コード29376788 品番RK2SD 3-M-2020
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はモジュール・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。

用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。 トラスコ品番158-1890 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 全長(mm)303〜306 歯幅(mm)20 高さ(mm)20 モジュール2 有効歯数46 歯幅b(mm)20 かみ合い高さ(mm)18、h":18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする