※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S30B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376806
品番
S30B50B-P-0203
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1914
材質
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状
B1
歯数
50
全長(mm)
8
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
3
モジュール
0.3
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
Φ15.6
基準円直径(Φmm)
15
ハブ長さL(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M3
取付ねじls
3