※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S50S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29376824
品番
S50S 30B-A-0805
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
158-1905
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
形状
B1
歯数
30
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
5
モジュール
0.5
ボス径(Φmm)
12
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
Φ16
基準円直径(Φmm)
15
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
4