※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S50SU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376858
品番
S50SU 24K-A-0805
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1920
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
K2
歯数
24
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
5
モジュール
0.5
ボス径(Φmm)
13
ハブ外径(Φmm)
13
歯先円直径(mm)
Φ13
基準円直径(Φmm)
12
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
3