※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S50SU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376885
品番
S50SU 100B-A-0510
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0401
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
B1
歯数
100
全長(mm)
13
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
10
モジュール
0.5
ボス径(Φmm)
25
ハブ外径(Φmm)
25
歯先円直径(mm)
Φ51
基準円直径(Φmm)
50
ハブ長さL(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M5
取付ねじls
4