※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50B 48B-P-0203 平歯車S50B 協育歯車 29376894 S50B 48B-P-0203 平歯車S50B 協育歯車 29376894

平歯車S50B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29376894 品番 S50B 48B-P-0203
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

新JIS約9〜10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

トラスコ品番158-1900 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) 形状B2 歯数48 全長(mm)7.5 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ハブ外径(Φmm)10 歯先円直径(mm)Φ25 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM3 取付ねじls2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする