※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S75B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29376955
品番
S75B 100B-P-0306
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0390
セット内容
セットスクリューが1個付いてます。
材質
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状
B2
歯数
100
全長(mm)
10.5
歯幅(mm)
3
穴径(Φmm)
6
モジュール
0.75
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ76.5
基準円直径(Φmm)
75
ハブ長さL(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
3.5