※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1D 100B-M-0608 平歯車S1D 協育歯車 29377007 S1D 100B-M-0608 平歯車S1D 協育歯車 29377007

平歯車S1D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29377007 品番S1D 100B-M-0608
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-1897 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 形状B1 歯数100 全長(mm)14 歯幅(mm)6 穴径(Φmm)8 モジュール1 ハブ外径(Φmm)30 歯先円直径(mm)Φ102 基準円直径(Φmm)100 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする