※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1DB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377016
品番
S1DB 24B-P-1008
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0404
セット内容
セットスクリューが1個付いてます。
材質
ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状
Bm
歯数
24
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
穴径(Φmm)
8
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ26
基準円直径(Φmm)
24
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
4