※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1DB 28B-P-1010 平歯車S1DB 協育歯車 29377025 S1DB 28B-P-1010 平歯車S1DB 協育歯車 29377025

平歯車S1DB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377025 品番 S1DB 28B-P-1010
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0379 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 形状Bm 歯数28 全長(mm)20 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)10 モジュール1 ハブ外径(Φmm)24 歯先円直径(mm)Φ30 基準円直径(Φmm)28 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする