※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377086
品番
S1SU 40B-A-0608
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1893
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
B1
歯数
40
全長(mm)
16
歯幅(mm)
6
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
ハブ外径(Φmm)
28
歯先円直径(mm)
Φ42
基準円直径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4