※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377104
品番
S1S 12K-A-1206
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-1899
セット内容
セットスクリューが2個付いてます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
K2
歯数
12
全長(mm)
30
歯幅(mm)
12
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
ボス径(Φmm)
14
ハブ外径(Φmm)
14
歯先円直径(mm)
Φ14
基準円直径(Φmm)
12
ハブ長さL(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
5