※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377129
品番
S1S 16K-A-0808
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
158-0378
セット内容
セットスクリューが2個付いてます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
K2
歯数
16
全長(mm)
25
歯幅(mm)
8
穴径(Φmm)
8
モジュール
1
ボス径(Φmm)
18
ハブ外径(Φmm)
18
歯先円直径(mm)
Φ18
基準円直径(Φmm)
16
ハブ長さL(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4