※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S 25B-A-1210 平歯車S1S 協育歯車 29377190 S1S 25B-A-1210 平歯車S1S 協育歯車 29377190

平歯車S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377190 品番 S1S 25B-A-1210
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0381 セット内容セットスクリューが2個付いてます。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 歯数25 全長(mm)20 歯幅(mm)12 穴径(Φmm)10 モジュール1 ボス径(Φmm)20 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)Φ27 基準円直径(Φmm)25 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M5 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする