※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S 52B-M-1010F 平歯車S1S 協育歯車 29377226 S1S 52B-M-1010F 平歯車S1S 協育歯車 29377226

平歯車S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377226 品番 S1S 52B-M-1010F
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-1917 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 歯数52 全長(mm)20 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)10 モジュール1 ボス径(Φmm)46 ハブ外径(Φmm)46 歯先円直径(mm)Φ54 基準円直径(Φmm)52 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする