※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S75S 20B-P-0806 平歯車S75S 協育歯車 29377244 S75S 20B-P-0806 平歯車S75S 協育歯車 29377244

平歯車S75S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29377244 品番 S75S 20B-P-0806
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×1 トラスコ品番158-0410 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数20 全長(mm)15 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 ボス径(Φmm)12 ハブ外径(Φmm)12 歯先円直径(mm)Φ16.5 基準円直径(Φmm)15 ハブ長さL(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする