※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車S75S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29377260
品番
S75S 50B-P-0606
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品
セットスクリュー×1
トラスコ品番
158-1919
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
形状
B1
歯数
50
全長(mm)
15
歯幅(mm)
6
穴径(Φmm)
6
モジュール
0.75
ボス径(Φmm)
20
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
Φ39
基準円直径(Φmm)
37.5
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
M4
取付ねじls
4