※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.5
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
40
注文コード
29377314
品番
B50S 40-A-4
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.5
歯数
40
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
付属品
ねじ(2個)
トラスコ品番
158-0394
セット内容
セットスクリューが2個付いてます。
全長(mm)
7.31
歯幅(mm)
3.2
穴径(Φmm)
Φ4
ハブ外径(Φmm)
Φ12
歯先円直径(mm)
Φ20.45
基準円直径(Φmm)
Φ20
ハブ長さL(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
組立距離(mm)
10.56
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
2
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。