※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
18
注文コード
29377357
品番
B3S 18L-M-15
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
18
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
仕様
歯先角:30°9′
トラスコ品番
149-2596
全長(mm)
40.12
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
Φ15
ハブ外径(Φmm)
Φ41
歯先円直径(mm)
Φ57.37
基準円直径(Φmm)
Φ54
ハブ長さL(mm)
18.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
組立距離(mm)
75.27
穴長さ(mm)
37
ねじれ方向
L
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。